Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 270LEDSB24AD Blå LED -modul, 70 mm storlek

Finns i lager
Artikel: AA7QFR Modell: 270LEDSB24ADKorsreferens: 16G777
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
2 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Light LED-modul
FärgBlå
Nuvarande ritad0.075A AC, 0.065A DC
Diameter70mm
Blinkar per minutSteady
Höjd3.11 "
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv100000 timmar
lamptypLED
Linsdesigncylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringYta eller ledning
Operating temp.-22 till 122 grader F
BetygIP65
Spänning24 VDC
Watt5
Bredd2.76 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3622
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)7.49
Fartygets bredd (cm)8.51
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadLampans livLinsdesignBetygSpänningBreddPris
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120A Blå LED-modul, 70mm Storlek | AA7QEQ 16G753 270LEDMB120AVarierar100,000 timmarEZ Twist and Lock DomeUL120 VAC2.83 "2 642 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240A Blå LED-modul, 70mm Storlek | AA7QER 16G754 270LEDMB240AVarierar100,000 timmarEZ Twist and Lock DomeUL240 VAC2.83 "2 740 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB24AD Blå LED-modul, 70 mm storlek, 0.035A klassificering, 120VAC vid 50/60 Hz | AA7QET 16G755 270LEDMB24ADVarierar100,000 timmarEZ Twist and Lock DomeUL24 VAC/DC2.83 "2 545 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB120A Blå LED-modul, 70mm Storlek | AA7QFP 16G775 270LEDSB120A0.035A AC100000 timmarcylinderIP65120 VAC2.76 "2 085 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB240A Blå LED-modul, 70 mm Storlek | AA7QFQ 16G776 270LEDSB240A0.035A AC100000 timmarcylinderIP65240 VAC2.76 "2 195 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120AB Blå LED-modul, 70 mm Storlek | CF4MVJ 270LEDMB120AB-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240AB Blå LED-modul, 70 mm Storlek | CF4MVK 270LEDMB240AB-------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSB24AD Blå LED -modul, 70 mm storlek
2 037 kr /enhet