Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 51XBRFG120A Ledfyr med horn, grön

Finns i lager
Artikel: AD4BLB Modell: 51XBRFG120AKorsreferens: 41A008
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
5 677 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrljus
Nuvarande ritadDen 0.175
Diameter6"
Blinkar per minut65
Höjd7.375 "
Husets materialGjuta aluminium
Lampans liv148,000 timmar
lamptypLED
ObjektivfärgGrön
LinsdesignDubbel Fresnel
Lens Materialpolykarbonat
MonteringSpola, panel, vägg
Operating temp.-31 till 160 grader F
Ljud nivå85 dB @ 10 fot.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.017
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)17.15
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFärgNuvarande ritadOperating temp.KraftkällaSpänningDiameterHöjdPris
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA24ADB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BJG 40Z961 57PLEDMA24ADBYta eller ledningBärnsten0.700A AC, 0.550A DC-31 till 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"10 724 kr
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, Blå | AD4BJH 40Z962 57PLEDMB24ADBYta eller ledningBlå0.700A AC, 0.550A DC-31 till 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"10 190 kr
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG24ADB LED Beacon, NEMA4X, Grön | AD4BJJ 40Z963 57PLEDMG24ADBYta eller ledningGrön0.700A AC, 0.550A DC-31 till 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"10 731 kr
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, Magenta | AD4BJK 40Z964 57PLEDMM24ADBYta eller ledningMagenta0.700A AC, 0.550A DC-31 till 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"10 731 kr
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR24ADB LED Beacon, NEMA4X, Röd | AD4BJL 40Z965 57PLEDMR24ADBYta eller ledningRed0.700A AC, 0.550A DC-31 till 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"10 290 kr
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, Vit | AD4BJM 40Z966 57PLEDMW24ADBYta eller ledningWhite0.700A AC, 0.550A DC-31 till 150.8 grader F24 VAC/DC-6.5 "8"10 352 kr
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BJN 40Z967 57PLEDMA120ABYta eller ledningBärnsten0.250A-31 till 150.8 grader F120 VAC-6.5 "8"10 662 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 51XBRFG120A Ledfyr med horn, grön
5 677 kr /enhet