EEMAX AP126480 EFD N4 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 480VAC | AH2ZHM 30UL50

EEMAX AP126480 EFD N4 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 480VAC

Finns i lager
Artikel: AH2ZHM Modell: AP126480 EFD N4Korsreferens: 30UL50

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

296 866 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElec Tankless vattenvärmare
ElementsBlyfri utbytbar kassettinsats
FlödesområdeUpp till 40 gpm
Ingångsanslutning1-1 / 4 "NPT
Max. Förstärkare151.7
Min. Flödesaktivering2.50 gpm
MonteraVertikal
NEMA-betyg4
Övergripande djup14 "
Totala höjden24 "
Total bredd30 "
Fas3
Temp. Stiga @ 2.5 GPMBegränsad till termostatisk inställning
Temp. Stiga @ 20.0 GPM43 grader F
Temp. Stiga @ 4.0 GPMBegränsad till termostatisk inställning
Temp. Stiga @ 6.0 GPM143 grader F
Temp. Stiga @ 8.0 GPM107 grader F
Spänning480 VAC
Vatteneffekt Temp.60 grader till 90 grader F.
Wattal126,000
Trådstorlek2/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)121.92
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareSpänningTrådstorlekPris
EEMAX AP064208 EFD N4 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208VAC | AH2ZHL 30UL14 AP064208 EFD N4178208 VAC3/0 AWG285 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EEMAX AP126480 EFD N4 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 480VAC
296 866 kr /enhet