Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA PC.35 Panelstödsklämma Plastgrå | AD6HBA 45H665

ELESA PC.35 Panelstödsklämma Plastgrå

Finns i lager
Artikel: AD6HBA Modell: PC.35Korsreferens: 45H665
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelstödsklämma
Basstorlek1-1/50 x 1-19/50"
Höjd1 3 / 5 "
Längd1 19 / 50 "
MaterialPlast
Bredd1 19 / 50 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod3926909987
URSPRUNGSLANDIT

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA PC.35 Panelstödsklämma Plastgrå
213SEK /enhet