Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA VC.692 / 60-SST-M12-CLEAN Lobknopp 2-23 / 64 tum | AG9HKD 20KC33

ELESA VC.692/60-SST-M12-CLEAN Lobknopp 2-23/64 tum

Finns i lager
Artikel: AG9HKD Modell: VC.692/60-SST-M12-CLEANKorsreferens: 20KC33
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
383SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLobknopp
FärgWhite
FinishMatte
Grepp Dia.2-23 / 64 "
Grepphöjd1-3 / 16 "
Grepptjocklek21 / 32 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialGlasfiber
MonteringstypGängade hål
Total bredd2 23 / 64 "
Projektion1.437 "
Skruvstorlek12
Tråddjup25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Gradsförskjutning: 0 grader

Produktvarianter

ProduktModellGrepp Dia.Total breddProjektionSkruvstorlekTråddjupPris
ELESA VC.692 / 32-SST-M6-CLEAN Lobknopp 1-17 / 64 tum | AG9HKA 20KC30 VC.692 / 32-SST-M6-REN1-17 / 64 "1 17 / 64 "57 / 64 "625 / 64 "201SEK
ELESA VC.692 / 40-SST-M8-CLEAN Lobknopp 1-37 / 64 tum | AG9HKB 20KC31 VC.692 / 40-SST-M8-REN1-37 / 64 "1 37 / 64 "1.031 "833 / 64 "229SEK
ELESA VC.692 / 50-SST-M10-CLEAN Lobknopp 1-31 / 32 tum | AG9HKC 20KC32 VC.692 / 50-SST-M10-REN1-31 / 32 "1 31 / 32 "1-7 / 32 "1043 / 64 "296SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA VC.692/60-SST-M12-CLEAN Lobknopp 2-23/64 tum
383SEK /enhet