Elga LC136M2 luftventilfilter är designat för att ta bort luftburna partiklar, bakterier och mikroorganismer, vilket säkerställer en kontrollerad och steril atmosfär. Den är idealisk för farmaceutiska produktionsanläggningar, städrum, laboratorier och VVS-system.
Funktioner:
- Den har avancerad mikronprecision, vilket gör att den kan fånga upp partiklar ner till 0.2 mikron med oöverträffad precision.
- Detta luftventilfilter har en säker låsmekanism som säkerställer en tät och lufttät passform när det är installerat, vilket förhindrar läckage eller kontaminering.
- Den är utrustad med ett tryckövervakningssystem som optimerar underhållsscheman och luftkvaliteten.
- Detta luftventilfilter förhindrar att vatten förorenas av bakterier och andra partiklar.
- Den är gjord av hydrofobt mikroporöst kompositmaterial som hjälper till att minimera CO2 och organisk kontaminering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka vattenreningsenheter är kompatibla med ELGA LC136M2-filter?
A. Vattenreningsenheterna i Elga Biopure, Centra, Maxima och Purelab Series är kompatibla med detta filter.
F. Är det en bra idé att använda ett luftventilfilter?
S. Ett ventilationsfilter kan vara ett utmärkt sätt att utöka huvudfiltret. Det hjälper till att minska dammansamling i själva ventilerna.
F. Hur fungerar tryckövervakningssystemet?
A. Tryckövervakningssystemet mäter luftflödesmotståndet över filtret. När motståndet överstiger en fördefinierad tröskel indikerar det behovet av utbyte. Denna funktion optimerar underhållsscheman, minimerar stilleståndstiden och säkerställer konsekvent luftkvalitet.
F. Kan Elga LC136M2 luftventilfilter användas i medicinska anläggningar för att upprätthålla sterila förhållanden?
S. Ja, detta filter är lämpligt för användning i medicinska anläggningar, där det är avgörande att upprätthålla sterila förhållanden. Dess 0.2 mikron filtrering hjälper till att förhindra spridning av luftburna föroreningar och patogener.