Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC FZ1605 Slangkopplingskoppling, 1/4 storlek | AD6MTF 46C616

ENERPAC FZ1605 Slangkopplingskoppling, 1/4 storlek

Finns i lager
Artikel: AD6MTF Modell: FZ1605Korsreferens: 46C616
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
903SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Dimension A1.13 "
Dimension B0.75 "
Dimension C1/4 "-18 NPTF
Dimension D1/4 "-18 NPTF
FinishFörkromad
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypNPTF hona
Max. Arbetstryck10000 psi
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypNPTF hona

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7326908595
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtloppstypDimension ADimension BDimension CDimension DInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekPris
ENERPAC FZ1055 Slangkopplingsreducerare, 3/8 x 1/4 Storlek | AD6MTE 46C615 FZ1055NPTF hane1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NPTF hona1 / 4 "982SEK
ENERPAC FZ1608 Slangkopplingsnippel, 1/4 Storlek | AD6MTG 46C617 FZ1608NPTF hane1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF hane1 / 4 "841SEK
ENERPAC FZ1612 T-shirt för slangkoppling, 3/8 storlek | AD6MTH 46C619 FZ1612NPTF hona1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF hona3 / 8 "1 812 kr
ENERPAC FZ1614 Slangkopplingskoppling, 3/8 storlek | AD6MTJ 46C620 FZ1614NPTF hona1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF hona3 / 8 "1 511 kr
ENERPAC FZ1615 Slangkopplingsreducerare, 3/8 x 1/4 Storlek | AD6MTK 46C621 FZ1615NPTF hona1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF hona1 / 4 "1 655 kr
ENERPAC FZ1616 Hose Fitting Street Armbow, 3/8 Storlek | AD6MTL 46C622 FZ1616NPTF hona0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF hane3 / 8 "2 287 kr
ENERPAC FZ1630 Slangkopplingsreducerare, 3/8 x 1/4 Storlek | AD6MTM 46C625 FZ1630NPTF hane0.86 "3 / 4 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT1 / 4 "NPTF hona3 / 8 "583SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC FZ1605 Slangkopplingskoppling, 1/4 storlek
903SEK /enhet