Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC SPD458 avlång stans- och stanssats, 35 ton, 1/4 tums bultstorlek | AH2DVP 25TV57

ENERPAC SPD458 avlång stans- och formsats, 35 ton, 1/4 tums bultstorlek

Finns i lager
Artikel: AH2DVP Modell: SPD458Korsreferens: 25TV57

Få det Maj 15, Onsdag
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
18 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvlång stans
Pannplatta Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.31 "
Boltstorlek1 / 4 "
Kallvalsad C1018 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.25 "
HålformFyrkant
Hålstorlek0.31 "
Varmvalsad C1050 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.25 "
Varmvalsad C1095 glödgad maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.19 "
Varmvalsad C1095 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.13 "
Mild A7 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.31 "
Rostfritt 304 varmvalsad högsta tillåtna materialtjocklek som ska stansas0.25 "
Rostfritt 316 kallvalsad högsta tillåtna materialtjocklek som ska stansas0.25 "
Rostfritt glödgat högsta tillåtna materialtjocklek som ska stansas0.25 "
Struct Corten ASTMA242 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.25 "
Strukturell A36 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansas0.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.23
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.33
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kallvalsad C-1018: 0.25
    • Kokkärl: 0.31 "
    • Varmvalsad C-1050: .25
    • Varmvalsad C-1095: .13
    • Varmvalsad C-1095 glödgad: .19
    • Mild A-7: .31
    • Rostfritt 302 glödgat: .25
    • Rostfritt 304 varmvalsat: .25
    • Rostfritt 316 kallvalsat: .25
    • Strukturell A-36: .25

Produktvarianter

ProduktModellVarmvalsad C1095 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansasPannplatta Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansasBoltstorlekMild A7 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansasRostfritt 304 varmvalsad högsta tillåtna materialtjocklek som ska stansasRostfritt 316 kallvalsad högsta tillåtna materialtjocklek som ska stansasRostfritt glödgat högsta tillåtna materialtjocklek som ska stansasStruct Corten ASTMA242 Maximal tillåten materialtjocklek som ska stansasPris
ENERPAC SPD-313 avlång stans- och stanssats, 1/4 tums bultstorlek | AC9ULB 3KD85 SPD-3130.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "4 704 kr
ENERPAC SPD-375 avlång stans- och stanssats, 5/16 tums bultstorlek | AC9ULC 3KD86 SPD-3750.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "5 522 kr
ENERPAC SPD-438 avlång stans- och stanssats, 3/8 tums bultstorlek | AC9ULD 3KD87 SPD-4380.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "5 268 kr
ENERPAC SPD-531 avlång stans- och stanssats, 7/16 tums bultstorlek | AC9ULE 3KD88 SPD-5310.25 "0.5 "7 / 16 "0.50 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "4 717 kr
ENERPAC SPD-563 avlång stans- och stanssats, 1/2 tums bultstorlek | AC9ULF 3KD89 SPD-5630.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "5 525 kr
ENERPAC SPD-688 avlång stans- och stanssats, 5/8 tums bultstorlek | AC9ULG 3KD90 SPD-6880.25 "0.5 "5 / 8 "0.5 "0.4 "0.4 "0.4 "0.44 "4 934 kr
ENERPAC SPD-781 Oblong Punch And Die Set | AC9ULH 3KD91 SPD-7810.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "4 659 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SPD458 avlång stans- och formsats, 35 ton, 1/4 tums bultstorlek
18 162 kr /enhet