ENERPAC SWi1214TMSTDSPB flänsspridare | CF2DVX 55PV77

ENERPAC SWi1214TMSTDSPB flänsspridare

Finns i lager
Artikel: CF2DVX Modell: SWi1214TMSTDSPBKorsreferens: 55PV77

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsspridare
Kapacitet140 kN
Fallmål22.8 "x 13.0" x 6.5 "
Käftbredd2.36 "
Max. Driftsmoment130 Ibs
Max. Spridning4.1 "
KraftkällaMekanisk
Spetsfrigång0.24 "
TypSingle Wege Set

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
URSPRUNGSLANDUK

Produktinformation:

Enerpac SWI1214TMSTDSPB flänsspridare är designad för att mekaniskt sprida flänsförband genom att skapa upp till 14 ton avskiljande kraft. Den är perfekt för att sprida små, medelstora eller stora flänsförband med minimal ansträngning.

Funktioner:

  • Den har en kompakt och lätt design för enkel portabilitet.
  • Den har ett vridbart handtag för att underlätta horisontell eller vertikal spridning. Handtaget kan tas bort för bättre åtkomst.
  • Den kommer med smala käktänder och möjliggör snabb montering eller demontering för enkelt underhåll.
  • Denna spridare har säkerhetsfunktioner som ökat stegdjup på de övre trappstegen för att ge ett säkert grepp, inga fingerklämmor och smidda nyckelkomponenter för maximal tillförlitlighet.
  • Den har ett spetsavstånd på 6 mm och en maximal spridning på 103.5 mm.
  • Setet innehåller ett mekaniskt kilhuvud för flänsspridare, en mekanisk cylinder, en momentnyckel med en 22 mm hylsa, ett par steg- och säkerhetsblock (vardera), en säkerhetslina (39 tum) och en insexnyckel.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med sammankopplande kildesign?

A. Enerpac SWI1214TMSTDSPB har en unik sammankopplande design vid varje steg för att öka spridningsavståndet samtidigt som det blir lättare att komma åt mellan eventuella kvarvarande bultar i flänsförbandet.

F. Vad är en säkerhetslina?

A. Detta säkerhetstillbehör ger säker handsfree-skruvning vid hantering av rörflänsar.

F. Vad är fördelen med ett gjutet plasthandtag?

A. Enerpacs mekaniska spridare har ett gjutet plasthandtag för att ge maximal komfort när du arbetar på tunga flänsrör. Det eliminerar påfrestningar och trötthet orsakad av kontinuerlig drift.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ENERPAC SWI2025TEMAXEX Hydraulisk flänsspridarkil, Maxi Kit | CM9LYF SWI2025TEMAXEXFläns Wedge193 207 kr
ENERPAC SWI2025TEMAXSPB Innovativ hydraulisk flänsspridarkil, Maxi Kit | CM9LYG SWI2025TEMAXSPBFläns Wedge178 900 kr
ENERPAC SWI2025TEMINEX Hydraulisk flänsspridarkil, minisats | CM9LYH SWI2025TEMINEXFläns Wedge77 204 kr
ENERPAC SWI2025TEMINSPB Innovativ hydraulisk flänsspridarkil, minisats | CM9LYJ SWI2025TEMINSPBFläns Wedge72 388 kr
ENERPAC SWI2025TESTDEX Hydraulisk flänsspridarkil, standardsats | CM9LYK SWI2025TESTDEXFläns Wedge104 628 kr
ENERPAC SWI2025TESTDSPB Innovativ hydraulisk flänsspridarkil, standardsats | CM9LYL SWI2025TESTDSPBFläns Wedge96 643 kr
ENERPAC SWI2025TISTDEX Integral hydraulisk flänsspridarkil, standardsats | CM9LYM SWI2025TISTDEXFläns Wedge104 628 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SWi1214TMSTDSPB flänsspridare
62 328 kr /enhet