Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM E6B62GN Räknare Elektrisk 6 siffror 115 Vac | AC2YWT 2PAV7

ENM E6B62GN Räknare elektrisk 6-siffrig 115 Vac

Finns i lager
Artikel: AC2YWT Modell: E6B62GNKorsreferens: 2PAV7
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
609SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk räknare
Räknar per sekund10
Djup1.6 "
VisaVita siffror, svart bakgrund
Höjd1"
Ingångssignal115 VAC
Inspänning115 VAC
Längd1.5 "
Min. På / av-puls50/50 msek.
MonteringBas
Antal siffror6
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP5.5VA
Återställ typKan inte återställas
Typelektro~~POS=TRUNC
Bredd2.34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9029108000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal siffrorDjupVisaMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPÅterställ typBreddHöjdIngångssignalPris
ENM E6B64GN Counter Electrical 6 siffror 24 Vac | AC2YWD 2PAT1 E6B64GN61.6 "Vita siffror, svart bakgrund2.15VAKan inte återställas2.34 "1"24 VAC609SEK
ENM P3B52A Räknare El 5 siffror 115 Vac | AC2YWU 2PAW3 P3B52A52.25 "Svarta siffror, vit bakgrund6VAHjul2.75 "1.19 "115 VAC1 688 kr
ENM E8B85GN Räknare 8 siffrors basfäste 24VDC | AG9MKP 20XG36 E8B85GN81.6 "0.125 "vita siffror på svart backgoround-Kan inte återställas1.5 "2.34 "24 VDC718SEK
ENM E8B82GN Räknare 8 siffrors basfäste 115VAC | AG9MKQ 20XG37 E8B82GN81.6 "0.125 "vita siffror på svart backgoround-Kan inte återställas1.5 "2.34 "115 VAC678SEK
ENM E6B65GM36 Räknare 6 siffror panelmonterad 24VDC | AG9MKR 20XG40 E6B65GM3661.4 "0.125 "vita siffror på svart backgoround-Kan inte återställas1.45 "1"24 VDC825SEK
ENM E6B62GM36 Räknare 6-siffrig panelmontering 115VAC | AG9MKT 20XG41 E6B62GM3661.4 "0.125 "vita siffror på svart backgoround-Kan inte återställas1.45 "1"115 VAC808SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM E6B62GN Räknare elektrisk 6-siffrig 115 Vac
609SEK /enhet