Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM T39FC48 Elektronisk räknare 6 siffror LCD | AF6UDZ 20JN05

ENM T39FC48 Elektronisk räknare 6-siffrig LCD

Finns i lager
Artikel: AF6UDZ Modell: T39FC48Korsreferens: 20JN05
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
2 501 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk räknare
Noggrannhet+ /-0.01%
Teckenhöjd0.276 "siffror
AnslutningstypFörkopplat kopplingsplint
räknar999,999
Räknar per sekund20
Djup1.51 "
Diameter2.58 "
VisaDisplay
Passar2 "panelutskärning
Passar utskuren panel2"
Ingångssignal85 till 265VAC / 90 till 360VDC
Inspänning85 till 265VAC, 50 / 60Hz, 90 till 360VDC
GränssnittIngen
IP-värde67
Min. På / av-puls25 msek
MonteringPanel
NEMA-betyg4X, 12
Antal siffror6
ProduktionIngen
Output RatingIngen
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP2W
Ström krävs2W
Förskalningsområde0.00001 till 99999.9
FörinställdNej
ReläJa
Återställ typFrontknapp eller fjärrkontroll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9106908500

Produktinformation:

    • Scaler (Nej)
    • Max. Antal per sekund (20)
    • Specialfunktioner: förinställd tid och antal, icke-flyktigt minne (inget batteri), polaritetsokänslig för DC-strömingången, halvledarelektronik

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypDiameterVisaIngångssignalInspänningÅterställ typPris
ENM T39FB48 Elektronisk räknare 6 siffror LCD | AF7EJW 20XG42 T39FB48Flikar2.31 "2-linjers LCD265 VAC265 VACFjärrsignal2 508 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM T39FC48 Elektronisk räknare 6-siffrig LCD
2 501 kr /enhet