Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICKSON SS200TT12150M Shrink Fit Tool Holder And Adapter, 20.00 mm Shank Dia | CP4RZZ 302PC8

ERICKSON SS200TT12150M Krymppassningsverktygshållare och adapter, 20.00 mm skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CP4RZZ Modell: SS200TT12150MKorsreferens: 302PC8

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygshållare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4662
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICKSON SS200TT12150M Krymppassningsverktygshållare och adapter, 20.00 mm skaftdiameter
5 296 kr /enhet