Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 382252 Jordjordprovarsats 820 Hz | AF6DHR 9XKP5

EXTECH 382252 Earth Ground Tester Kit 820 Hz

Finns i lager
Artikel: AF6DHR Modell: 382252Korsreferens: 9XKP5
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
4 379 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordmätningssats
Noggrannhet+/- 0.8% av läsning +/- 3 siffror
VisaDigital LCD
Operativsystem Frekvens820 Hz
Kraftkälla(6) 1.5 V AA-batterier
Upplösning0.01 Ohm
SäkerhetsgraderingKAT III 1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Jordmotståndsintervall (0.02 / 0.2 / 2k ohm)
    • Jordvolts (0 till 200VAC)
    • Mätspänning (0 till 1000VDC)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 382252 Earth Ground Tester Kit 820 Hz
4 379 kr /enhet