Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH EC600 vattentätt konduktivitetssats | AD9PHP 4TXG5

EXTECH EC600 vattentät konduktivitetssats

Finns i lager
Artikel: AD9PHP Modell: EC600Korsreferens: 4TXG5 / 4WCJ5
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
9 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät konduktivitetssats
Automatisk avstängningJa
Automatisk temperaturkompensationJa
Kalibrering1, 2 eller 3 Point
VisaDubbel bakgrundsbelyst LCD
Visat temperaturområde32 till 122 grader F, 0 till 50 grader C
Elektrisk konduktivitetsnoggrannhet+/- 1.5% FS
Elektrisk ledningsförmåga0.00 till 199.9 ms
Elektrisk konduktivitetsupplösning0.01 us
Minne300 avläsningar
Driftstemp. Räckvidd32 till 212 grader
ORP-noggrannhet+/- 0.15
ORP Range-1999 till +1999mV
ORP-upplösning1mV
pH-noggrannhet+/- 0.02
pH-intervall-2.00 till 19.99
pH-upplösning0.02 pH
Kraftkälla(2) AA-batterier
Salthetsnoggrannhet+/- 1.5% FS
Salthalt0 till 100 ppt
UnderkategoriHandheld
TDS noggrannhet+/- 1.5% FS
TDS-intervall0 till 100 ppm
TDS-upplösning0.01 mg / L
Temp. Noggrannhet+/- 1 grader F
Temp. Upplösning0.1 grader F
Temperaturkompensationsområde32 till 212 F
VattentätJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod9027808030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Resistivitetsnoggrannhet (+/- 1.5% FS)
    • Motståndsintervall (0 till 100M ohm/cm)
    • Saltupplösning (0.01 ppt)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH EC600 vattentät konduktivitetssats
9 461 kr /enhet