Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH EN100-TP RTD temperatursond för Mfr nr.EN100 | AH9LZA 40JZ74

EXTECH EN100-TP RTD-temperatursond för Mfr nr.EN100

Finns i lager
Artikel: AH9LZA Modell: EN100-TPKorsreferens: 40JZ74

Få det Maj 22, Onsdag
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
725SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltemperatur Probe
Kalibrerings certifikatNej
AnslutningstypPatentskyddad
KontaktmaterialRostfritt stål
Sond Dia.3 / 16 "
Probe längd4"
ProcessanslutningProbe
Temp. Räckvidd-10 grader till 70 grader
Temperaturmätelement100 Ohm RTD
TypTemperatur sond
AnvändaTemperaturmätning
Ledningslängd3 '3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH EN100-TP RTD-temperatursond för Mfr nr.EN100
725SEK /enhet