FABORY B01000.050.0400 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 5 Grade, 85PK | CG6NJC 42HA08

FABORY B01000.050.0400 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 5 klass, 85PK

Finns i lager
Artikel: CG6NJC Modell: B01000.050.0400Korsref.: 42HA08

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 441 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FästelementEnkel
Fästelängd4
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.75 "
Längd4 "
Min. Trådlängd1 1/4 tum
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6975
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01000.050.0400 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 5 klass, 85PK
1 441 kr /packa