FABORY B01010.062.0250 Tap Bolt, 5/8-11 Gängstorlek, 5 Grade, 85PK | CG6NVG 167G53

FABORY B01010.062.0250 Tap Bolt, 5/8-11 Gängstorlek, 5 Grade, 85PK

Finns i lager
Artikel: CG6NVG Modell: B01010.062.0250Korsreferens: 167G53

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 684 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementEnkel
Fästelängd2 1 / 2
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd27 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.9375 "
Längd2 1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.0431
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01010.062.0250 Tap Bolt, 5/8-11 Gängstorlek, 5 Grade, 85PK
3 684 kr /packa