FABORY B01200.025.0250 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 5 Grade, 550PK | CG6PZC 41HH08

FABORY B01200.025.0250 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, 5 klass, 550PK

Finns i lager
Artikel: CG6PZC Modell: B01200.025.0250Korsreferens: 41HH08

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 034 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FästelementElförzinkad
Fästelängd2 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.4375 "
Längd2 1 / 2 "
Min. Trådlängd3 / 4 i
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4396
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01200.025.0250 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, 5 klass, 550PK
2 034 kr /packa