FABORY B04211.100.0400 Structural Bolt With Nut, 1-8 Thread Size, 15PK | CG6VHQ 166Z41

FABORY B04211.100.0400 Strukturell bult med mutter, 1-8 gängad storlek, 15PK

Finns i lager
Artikel: CG6VHQ Modell: B04211.100.0400Korsreferens: 166Z41

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 006 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-8
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd4
FinishVarmt förzinkat
GradeA325 Typ 1
Huvud Dia.1 5 / 8 "
Huvudhöjd39 / 64 "
Längd4 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
StandardASTM 563, ASTM F3125
Strukturell bulttypStrukturbult med mutter
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 4
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.935
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Heavy Nut

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B04211.100.0400 Strukturell bult med mutter, 1-8 gängad storlek, 15PK
2 006 kr /packa