FABORY B08200.075.0250 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 2 Grade, 50PK | CG6ZZD 42JN71

FABORY B08200.075.0250 Insexskruv, 3/4-10 gängstorlek, 2 klass, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG6ZZD Modell: B08200.075.0250Korsreferens: 42JN71

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 616 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
FästelementEnkel
Fästelängd2 1 / 2
FinishEnkel
GradeGrade 2
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd2 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 3/4 tum
Bevisbelastning33,000 till 55,000 psi
Rockwell HårdhetB70 till B100
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet60,000 till 74,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3254
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08200.075.0250 Insexskruv, 3/4-10 gängstorlek, 2 klass, 50PK
1 616 kr /packa