FABORY B08300.062.0200 Carriage Bolt, 5/8-11 Thread Size, Grade A Grade, 5/8 Inch Drill Size, 100PK | CG7AHA 164W56

FABORY B08300.062.0200 Transportbult, 5/8-11 gängstorlek, klass A, 5/8 tums borrstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG7AHA Modell: B08300.062.0200Korsreferens: 164W56

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 903 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Borrstorlek5 / 8 "
FästelementEnkel
Fästelängd2
FinishEnkel
GradeBetyg A
Huvud Dia.1.219 "till 1.344"
Huvudhöjd0.313 "till 0.344"
Head TypRunda
Längd2 "
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd0.313 "till 0.344"
Fyrkantig bredd0.616 "till 0.642"
StandardASME B18.5
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.7145
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08300.062.0200 Transportbult, 5/8-11 gängstorlek, klass A, 5/8 tums borrstorlek, 100PK
1 903 kr /packa