FABORY B26456.016.0100 Tappande plåtskruv, 1 tums längd, hölje härdat stål, #8 storlek, 4300PK | CG7DCC 155V31

FABORY B26456.016.0100 Tappande plåtskruv, 1 tums längd, fodral härdat stål, #8 storlek, 4300PK

Finns i lager
Artikel: CG7DCC Modell: B26456.016.0100Korsreferens: 155V31

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 390 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.457 "till 0.476"
Huvudhöjd0.156 till 0.169 "
Head TypK-Lath
Längd1"
MaterialFallhärdat stål
Storlek#8
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.56
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För att koppla ihop tunnare metallföremål med varandra eller för att ansluta metall till trä, plast och andra material

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B26456.016.0100 Tappande plåtskruv, 1 tums längd, fodral härdat stål, #8 storlek, 4300PK
2 390 kr /packa