FABORY B30537.018.0300 Wall Anchor, Phillips Screw Type, 3/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 600PK | CG7DRT 159H05

FABORY B30537.018.0300 Väggankare, Phillips skruvtyp, 3/8 tums borrstorlek, kolstålankare, 600PK

Artikel: CG7DRT Modell: B30537.018.0300Korsreferens: 159H05
6 545 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggankare
Ankarlängd3"
AnkarmaterialKolstål
Borrstorlek3 / 8 "
MaterialKolstål
SkruvtypPhillips
Storlek3 / 16 "x 3"
StilSleeve
Tråd Dia.M5
Ultimate Tension (lbs.)99 kg
Typ av väggankareHålväggsankare
Vägg tjocklek5/8" to 1-1/4"

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B30537.018.0300 Väggankare, Phillips skruvtyp, 3/8 tums borrstorlek, kolstålankare, 600PK
6 545 kr /packa