FABORY B31810.021.0125 Självborrande gängskruv, 1-1/4 tums längd, härdat stål, #12-14 Gängstorlek, 2000PK | CG7DUP 156F82

FABORY B31810.021.0125 Självborrande gängskruv, 1-1/4 tums längd, härdat stål, #12-14 Gängstorlek, 2000PK

Finns i lager
Artikel: CG7DUP Modell: B31810.021.0125Korsreferens: 156F82

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 010 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishElförzinkad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 "till 0.312"
Huvudhöjd0.139 "till 0.155"
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.305 till 0.312 "
Längd1 1 / 4 "
MaterialHärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek# 12-14
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.04
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För självborrande skruvsexbrickhuvud

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B31810.021.0125 Självborrande gängskruv, 1-1/4 tums längd, härdat stål, #12-14 Gängstorlek, 2000PK
3 010 kr /packa