FABORY B38213.015.0087 Fender Washer, 0.0625 Inch Thickness, 4300PK | CG7FTG 156D04

FABORY B38213.015.0087 Fenderbricka, 0.0625 tum tjocklek, 4300PK

Finns i lager
Artikel: CG7FTG Modell: B38213.015.0087Korsreferens: 156D04

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 403 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FärgSilver
FästelementEnkel
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 32 "
StandardASME B18.21.1
System för mätningInch
temp-58 grader till 302 grader F.
Tjocklek0.0625 "
Tjocktolerans+0.08" /-0.047"
Bricka inuti Dia.3 / 16 "
Bricka MaterialStål
Bricka Material GradeLåg kol
Bricka OD7 / 8 "
Bricka typFender Bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9396
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B38213.015.0087 Fenderbricka, 0.0625 tum tjocklek, 4300PK
6 403 kr /packa