FABORY B51000.031.0275 Insexskruv, 5/16-18 gängstorlek, 18-8 klass, 325PK | CG7HCR 42JY90

FABORY B51000.031.0275 Insexskruv, 5/16-18 gängstorlek, 18-8 klass, 325PK

Finns i lager
Artikel: CG7HCR Modell: B51000.031.0275Korsreferens: 42JY90

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 491 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FästelementEnkel
Fästelängd2 3 / 4
FinishEnkel
Grade18-8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5 "
Längd2 3 / 4 "
Min. Trådlängd7 / 8 i
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6404
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51000.031.0275 Insexskruv, 5/16-18 gängstorlek, 18-8 klass, 325PK
2 491 kr /packa