FABORY B51000.043.0075 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 Thread Size, 18-8 Grade, 450PK | CG7HEH 42JZ26

FABORY B51000.043.0075 Insexskruv, 7/16-14 gängstorlek, 18-8 klass, 450PK

Finns i lager
Artikel: CG7HEH Modell: B51000.043.0075Korsreferens: 42JZ26

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 869 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
FästelementEnkel
Fästelängd3/4
FinishEnkel
Grade18-8
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.625 "
Längd3 / 4 "
Min. Trådlängd3 / 4 i
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.7321
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51000.043.0075 Insexskruv, 7/16-14 gängstorlek, 18-8 klass, 450PK
3 869 kr /packa