FABORY B51000.100.0550 Insexskruv, 1-8 trådstorlek, 18-8 klass, 15PK | CG7HLG 42KA48

FABORY B51000.100.0550 Insexskruv, 1-8 gängstorlek, 18-8 klass, 15PK

Finns i lager
Artikel: CG7HLG Modell: B51000.100.0550Korsreferens: 42KA48

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 200 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1-8
FästelementEnkel
Fästelängd5 1 / 2
FinishEnkel
Grade18-8
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd5 1 / 2 "
Min. Trådlängd2 1/4 tum
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8663
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51000.100.0550 Insexskruv, 1-8 gängstorlek, 18-8 klass, 15PK
3 200 kr /packa