FABORY B55000.112.0300 Hex Head Cap Screw, 1-1/8-7 Thread Size, 316 Grade, 18PK | CG7NMT 42KT38

FABORY B55000.112.0300 Insexskruv, 1-1/8-7 gängstorlek, 316 klass, 18PK

Finns i lager
Artikel: CG7NMT Modell: B55000.112.0300Korsreferens: 42KT38

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 607 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1 1/8 "-7
FästelementEnkel
Fästelängd3
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd11 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.6875 "
Längd3 "
Min. Trådlängd2 1/2 tum
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6611
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B55000.112.0300 Insexskruv, 1-1/8-7 gängstorlek, 316 klass, 18PK
6 607 kr /packa