FABORY B70411.025.0175 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Steel Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 750PK | CG7PEM 166X19

FABORY B70411.025.0175 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, stålankare, 1/4 tums ankardiameter, 750PK

Artikel: CG7PEM Modell: B70411.025.0175Korsreferens: 166X19
7 310 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1 3 / 4 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong1 1 / 8 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 8 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1,870
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70411.025.0175 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, stålankare, 1/4 tums ankardiameter, 750PK
7 310 kr /packa