FABORY B70411.025.0325 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, stålankare, 1/4 tums ankardiameter, 500PK | CG7PEP 166X21

FABORY B70411.025.0325 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, stålankare, 1/4 tums ankardiameter, 500PK

Artikel: CG7PEP Modell: B70411.025.0325Korsreferens: 166X21
5 871 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd3 1 / 4 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong1 1 / 8 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1 3 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 8 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC2 1 / 8
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1,870
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70411.025.0325 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, stålankare, 1/4 tums ankardiameter, 500PK
5 871 kr /packa