FABORY B70411.075.0625 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 28PK | CG7PFP 166X44

FABORY B70411.075.0625 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, stålankare, 3/4 tums ankardiameter, 28PK

Artikel: CG7PFP Modell: B70411.075.0625Korsreferens: 166X44
3 652 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd6 1 / 4 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong3 1 / 4 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1 3 / 4 "
Min. Inbäddning3 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC3 3 / 4
Tråd storlek3 / 4-10
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)11,880
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70411.075.0625 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, stålankare, 3/4 tums ankardiameter, 28PK
3 652 kr /packa