FABORY B70651.050.0350 Hammer Drive Pin Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia. | CG7PLE 159H26

FABORY B70651.050.0350 Hammar Drive Pin Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia.

Artikel: CG7PLE Modell: B70651.050.0350Korsreferens: 159H26
3 508 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd3 1 / 2 "
KroppsfinishGul zink
Body MaterialStål
Head StyleSexkantsmutter
Max. Fixturtjocklek3 / 4 i
Min. Inbäddning2 1 / 4 "
Pin Ankare TypHammer Drive Pin Anchor
StiftmaterialStål
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4,052

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellAnkare Dia.AnkarlängdBody MaterialHead StyleMin. InbäddningUltimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)Pris
FABORY B70650.018.0087 Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG7PKP 159H34 B70650.018.00873 / 16 "7 / 8 "ZamacSexkantsmutter5 / 8 i6406 084 kr
RFQ
FABORY B70650.025.0075 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKQ 159H35 B70650.025.00751 / 4 "3 / 4 "ZamacMushroom5 / 8 i5946 084 kr
RFQ
FABORY B70650.025.0100 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKR 159H36 B70650.025.01001 / 4 "1"ZamacMushroom3 / 4 i7265 881 kr
RFQ
FABORY B70650.025.0125 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKT 159H37 B70650.025.01251 / 4 "1 1 / 4 "ZamacMushroom3 / 4 i8146 449 kr
RFQ
FABORY B70650.025.0150 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKU 159H38 B70650.025.01501 / 4 "1 1 / 2 "ZamacMushroom3 / 4 i9465 719 kr
RFQ
FABORY B70650.025.0200 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKV 159H39 B70650.025.02001 / 4 "2"ZamacMushroom3 / 4 i1,1446 003 kr
RFQ
FABORY B70651.025.0175 Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG7PKW 159H18 B70651.025.01751 / 4 "1 3 / 4 "StålSexkantsmutter1 1 / 8 "1,2548 072 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70651.050.0350 Hammar Drive Pin Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia.
3 508 kr /enhet