FABORY L04110.180.0050 Hex Head Cap Screw, M18 x 2.50 Thread Size, Class 10.9, 50PK | CG7UFC 42GA59

FABORY L04110.180.0050 Insexskruv, M18 x 2.50 gänga, klass 10.9, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG7UFC Modell: L04110.180.0050Korsreferens: 42GA59

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 545 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM18x2.5
FästelementEnkel
Fästelängd50
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd11 mm
Head TypHex
Huvudets bredd27 mm
Längd50mm
Min. Trådlängd50 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8949
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L04110.180.0050 Insexskruv, M18 x 2.50 gänga, klass 10.9, 50PK
2 545 kr /packa