FABORY L04160.240.0100 Insexskruv, M24 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 20PK | CG7UPW 42GC95

FABORY L04160.240.0100 Insexskruv, M24 x 1.50 gänga, klass 10.9, 20PK

Finns i lager
Artikel: CG7UPW Modell: L04160.240.0100Korsreferens: 42GC95

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 700 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd100
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd15 mm
Head TypHex
Huvudets bredd36 mm
Längd100mm
Min. Trådlängd54 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 960
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.1071
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L04160.240.0100 Insexskruv, M24 x 1.50 gänga, klass 10.9, 20PK
4 700 kr /packa