FABORY L07000.160.0110 Socket Head Cap Screw, 110mm Length, M16 x 2 Thread Size, Class 12.9, 40PK | CG7VFZ 42GF61

FABORY L07000.160.0110 Insexskruv, 110 mm längd, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 12.9, 40PK

Finns i lager
Artikel: CG7VFZ Modell: L07000.160.0110Korsreferens: 42GF61

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 384 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
Drivstorlek14 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.24 mm
Huvudhöjd16 mm
Head TypCylindrisk
Längd110mm
Min. Brottgräns1,200 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd60 mm
Rockwell HårdhetC39 till C44
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.0955
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07000.160.0110 Insexskruv, 110 mm längd, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 12.9, 40PK
1 384 kr /packa