FABORY L07000.300.0160 Socket Head Cap Screw, 160mm Length, M30 x 3.50 Thread Size, Class 12.9, 10PK | CG7VMJ 164D42

FABORY L07000.300.0160 Insexskruv, 160 mm längd, M30 x 3.50 Gängstorlek, Klass 12.9, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG7VMJ Modell: L07000.300.0160Korsreferens: 164D42

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 115 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM30x3.5
Drivstorlek22 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.45 mm
Huvudhöjd30.0 mm
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd160mm
Min. Brottgräns1,200 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd100 mm
Rockwell HårdhetC39 till C44
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M30
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.2104
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07000.300.0160 Insexskruv, 160 mm längd, M30 x 3.50 Gängstorlek, Klass 12.9, 10PK
2 115 kr /packa