FABORY L07141.080.0016 Insexskruv, 16 mm Längd, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 10.9, 1300PK | CG7VXU 164K31

FABORY L07141.080.0016 Insexskruv, 16 mm längd, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 10.9, 1300PK

Finns i lager
Artikel: CG7VXU Modell: L07141.080.0016Korsreferens: 164K31

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 253 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
Drivstorlek6 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.14 mm
Huvudhöjd4.4 mm
Head TypKnapp flänsad
HålstorlekInte ventilerad
Längd16
Min. Brottgräns1,000 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd16 mm
Rockwell HårdhetC32 till C39
StandardISO-7380 2
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.745
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07141.080.0016 Insexskruv, 16 mm längd, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 10.9, 1300PK
2 253 kr /packa