FABORY L21520.120.0040 Dubbla gängade pinnar, 55 mm längd, 300PK | CG7XML 178J91

FABORY L21520.120.0040 Dubbelgängad dubb, 55 mm längd, 300 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XML Modell: L21520.120.0040Korsref: 178J91

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 305 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd55mm
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)15 mm
Gänglängd (B)30 mm
Tråd storlekM12-1.75 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.2026
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.120.0040 Dubbelgängad dubb, 55 mm längd, 300 PK
4 305 kr /packa