FABORY L21520.120.0065 Dubbla gängade dubb, 80 mm längd, 200PK | CG7XMP 178J96

FABORY L21520.120.0065 Dubbelgängad dubb, 80 mm längd, 200 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XMP Modell: L21520.120.0065Korsref: 178J96

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 343 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd80mm
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)15 mm
Gänglängd (B)30 mm
Tråd storlekM12-1.75 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.3417
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.120.0065 Dubbelgängad dubb, 80 mm längd, 200 PK
5 343 kr /packa