FABORY L21520.120.0090 Dubbla gängade dubb, 105 mm längd, 150PK | CG7XMQ 178K01

FABORY L21520.120.0090 Dubbelgängad dubb, 105 mm längd, 150 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XMQ Modell: L21520.120.0090Korsreferens: 178K01

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 242 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd105mm
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)15 mm
Gänglängd (B)30 mm
Tråd storlekM12-1.75 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.4704
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.120.0090 Dubbelgängad dubb, 105 mm längd, 150 PK
6 242 kr /packa