FABORY L51050.160.0090 Socket Head Cap Screw, 90mm Length, M16 x 2 Thread Size, A2 Grade, 55PK | CG7ZRC 42GR49

FABORY L51050.160.0090 Skruv med insex, 90 mm längd, M16 x 2 Gängstorlek, A2-kvalitet, 55PK

Finns i lager
Artikel: CG7ZRC Modell: L51050.160.0090Korsreferens: 42GR49

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 622 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM16x2
Drivstorlek14 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.24 mm
Huvudhöjd16 mm
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd90mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd60 mm
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3852
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L51050.160.0090 Skruv med insex, 90 mm längd, M16 x 2 Gängstorlek, A2-kvalitet, 55PK
2 622 kr /packa