FABORY L55010.080.0016 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, A4 Grade, 900PK | CG8ARV 42GV86

FABORY L55010.080.0016 Insexskruv, M8 x 1.25 gänga, A4-kvalitet, 900PK

Finns i lager
Artikel: CG8ARV Modell: L55010.080.0016Korsreferens: 42GV86

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 888 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
FästelementEnkel
Fästelängd16
FinishEnkel
GradeA4
Huvudhöjd5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd13 mm
Längd16mm
Min. Trådlängd16 mm
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8217
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L55010.080.0016 Insexskruv, M8 x 1.25 gänga, A4-kvalitet, 900PK
2 888 kr /packa