Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01010.160.0180 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BQZ 38CG57

FABORY M01010.160.0180 Insexskruv, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8BQZ Modell: M01010.160.0180Korsreferens: 38CG57 / 156R41
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
798SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
FästelementEnkel
Fästelängd180
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd10 mm
Head TypHex
Huvudets bredd24 mm
Längd180mm
Min. Trådlängd180 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6775
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01010.160.0180 Insexskruv, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK
798SEK /packa