Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01210.270.0100 Hex Head Cap Screw, M27 x 3 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CEW 38CL04

FABORY M01210.270.0100 Insexskruv, M27 x 3 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8CEW Modell: M01210.270.0100Cross Ref: 38CL04 / 156U77
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
761SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM27x3
FästelementElförzinkad
Fästelängd100
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd17 mm
Head TypHex
Huvudets bredd41 mm
Längd100mm
Min. Trådlängd100 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8224
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01210.270.0100 Insexskruv, M27 x 3 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK
761SEK /packa