Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01230.070.0030 Hex Head Cap Screw, M7 x 1 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CMN 38CM60

FABORY M01230.070.0030 Insexskruv, M7 x 1 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8CMN Modell: M01230.070.0030Korsreferens: 38CM60

Få det Maj 16, Torsdag
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
423SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM7x1
FästelementZink gul
Fästelängd30
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd4.8 mm
Head TypHex
Huvudets bredd11 mm
Längd30mm
Min. Trådlängd30 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933, ISO 4017
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.121
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01230.070.0030 Insexskruv, M7 x 1 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK
423SEK /packa