Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01230.140.0050 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8CQD 38CN21

FABORY M01230.140.0050 Insexskruv, M14 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8CQD Modell: M01230.140.0050Korsreferens: 38CN21 / 156W94
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
493SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14x2
FästelementZink gul
Fästelängd50
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd8.8 mm
Head TypHex
Huvudets bredd22 mm
Längd50mm
Min. Trådlängd50 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9323
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01230.140.0050 Insexskruv, M14 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK
493SEK /packa