Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01241.200.0080 Insexskruv, M20 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK | CG8CVG 38CN94

FABORY M01241.200.0080 Insexskruv, M20 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8CVG Modell: M01241.200.0080Korsreferens: 38CN94 / 156X68
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
743SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20x1.5
FästelementZink gul
Fästelängd80
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd12.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd30 mm
Längd80mm
Min. Trådlängd46 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 960
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk extra fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5695
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01241.200.0080 Insexskruv, M20 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK
743SEK /packa