Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04100.140.0160 Insexskruv, M14 x 2 gängstorlek, klass 10.9, 10PK | CG8DEE 38CT63

FABORY M04100.140.0160 Insexskruv, M14 x 2 Gängstorlek, Klass 10.9, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8DEE Modell: M04100.140.0160Korsreferens: 38CT63
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
654SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14x2
FästelementEnkel
Fästelängd160
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd8.8 mm
Head TypHex
Huvudets bredd22 mm
Längd160mm
Min. Trådlängd40 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04100.140.0160 Insexskruv, M14 x 2 Gängstorlek, Klass 10.9, 10PK
654SEK /packa