Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04110.120.0090 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 10.9, 25PK | CG8DGB 38CU05

FABORY M04110.120.0090 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 10.9, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8DGB Modell: M04110.120.0090Korsreferens: 38CU05 / 156Z86
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
640SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
FästelementEnkel
Fästelängd90
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd7.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd19 mm
Längd90mm
Min. Trådlängd90 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0039
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04110.120.0090 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 10.9, 25PK
640SEK /packa